曜日別特売

ハーフユニオン

ハーフユニオン - エスコハーフユニオン - エスコハーフユニオン - エスコ
材質黄銅備考使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構です。使用温度範囲(℃)【空気】-20~60/【水・油】0~60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ
チューブサイズ(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48582085EA425LA-42EA125NA-4~-4B、EA125NB-4~-4B、EA125ND-4・-4A4×2.5R1/8
オープン
205
226(税込)
翌日出荷
返品不可
48582094EA425LA-60EA125NA-6~-6B、EA125NB-6~-6B、EA125ND-6・-6A6×4R1/8
オープン
170
187(税込)
翌日出荷
返品不可
48582110EA425LA-63EA125NA-6~-6B、EA125NB-6~-6B、EA125ND-6・-6A6×4R1/4
オープン
225
248(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする