曜日別特売

プラスドライバービット

プラスドライバービット - エスコ

サビに強く均一なメッキ層の無電解ニッケル処理。マグネット付。

材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端サイズ(#)1×2シャンク径(inch)【六角】1/4内容量1袋(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48582277EA813A-67
オープン
490
539(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする