エスコ
木製ミニ手すり
横付け専用。先に座金を木ネジに入れて手すりを取り付けた後、キャップをはめ込みます。あらかじめキリ等で下地をあけておくと、取り付けやすくなります。取付ねじ付。
材質
【手すり部】南洋材、【ブラケット】亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
80
パイプ径(Φmm)
35
取付穴径(Φmm)
4.5
内容量
1個
注意
※この手すりは2点止めです。2点ともネジのきく下地のある所を選んで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48582338
EA951EL-18
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください