曜日別特売

フック[ビニールコーティング]

フック[ビニールコーティング] - エスコ

ビニールコーティング。サビない亜鉛メッキ仕上げ。

材質亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼寸法(mm)71×150線径(Φmm)6.3耐荷重(kg)9口幅(mm)50.8入数(個)2内容量1個(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48582347EA951FZ-19
オープン
485
534(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする