にぎりっち

にぎりっち - アルインコにぎりっち - アルインコにぎりっち - アルインコにぎりっち - アルインコにぎりっち - アルインコにぎりっち - アルインコ

「握力強化」「運動不足解消」「血圧対策」「ロコモ(加齢による筋力等の低下)対策」「リハビリ」などに。
テレビを見ながら、音楽を聴きながら…など、「ながら運動」にぴったり。どこでも手軽に楽しみながら運動できるアイテム。
指の形に合わせた縦長のくぼみが入った形。力が入りやすいので、ケガの後のリハビリにも最適。

用途握力強化、運動不足解消、血圧対策、ロコモ(加齢による筋力等の低下)対策、リハビリなどに。手/指/にぎる/ストレス解消材質TPR(熱可塑性ゴム)質量(g)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×6.2×2.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48385017EXG122Dオレンジハード
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
48385008EXG122Pピンクソフト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48385008EXG122P48385017EXG122DEXG122P にぎりっち アルインコ 48385017にぎりっちアルインコ1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする