曜日別特売

クロスバイク

クロスバイク - アルインコクロスバイク - アルインコクロスバイク - アルインコクロスバイク - アルインコクロスバイク - アルインコクロスバイク - アルインコクロスバイク - アルインコ

折りたためるコンパクトで軽量なクロスバイク。省スペースで快適にエクササイズ。
製品重量は約14kgと自社最軽量クラスで、ピンを抜くだけでカンタンに折りたたみが可能です。よりコンパクトに折りたためるS字構造を採用しており、折りたたんだ際の接地面積は新聞紙1枚程度ととても省スペースなので邪魔になりません。
サドル高さは7段階で調整でき、自分の身体に合ったポジションで快適な運動ができます。負荷調節はマグネット負荷方式で、ダイヤルを回すだけで運動中もスムーズにペダルの負荷調節が可能。
自分の体力に合わせて調節できるので、家族みんなで使用できます。フィットネスバイクを使用したことがない方の入門機としてもオススメです。

用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント連続使用時間(分)30電源単3乾電池×2本材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエン共重合合成樹脂)、PP(ポロプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)、PU(ポリウレタン)質量(kg)約14耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×91×112.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48384746AFBX4771K9046×91×112.5
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする