トランポリン

トランポリン - アルインコトランポリン - アルインコトランポリン - アルインコトランポリン - アルインコトランポリン - アルインコトランポリン - アルインコトランポリン - アルインコ

【気軽に全身エクササイズ】トランポリンは全身の筋肉をバランスよく動かせるため、短時間で効果的にカロリーを消費できる運動です。さらに、骨に刺激を与えることで強い骨を作ることができます。テレビを見ながら、音楽を聞きながら、楽しくジャンプエクササイズ可能です。着地面は弾力があり、膝や腰などの痛みが気になる方も、安心して運動できます。
【ゆとりあるスペースで快適に運動】ジャンピングスペースは直径約71cmと、お子さんはもちろん大人も快適に運動することが出来るゆとりあるサイズです。また、安全性、静音性の高いゴム素材を採用しており、音も静かでマンションやアパートでも安心してお使いいただけます。
【床を傷つけないゴムキャップ付き】床と接するレッグの底面には、床へのダメージを軽減して傷を予防するゴムキャップ付きです。
【カンタン組立】シンプルな構造で、工具を使わずにあっという間に組立が可能なのですぐに運動を始められます。また、使わない時には折り畳んでお部屋の隅にコンパクトに収納ができて便利です。

用途室内でのフィットネスに。エクササイズ/家庭用/大人用/子供用/運動/筋トレ/老化防止/脂肪燃焼/基礎代謝材質スチール、PP(ポリプロピレン)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(kg)約4.8フレーム92cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92×92×27パッドゴム式パッド制限体重(kg)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48384798EXGA923Yイエロー
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48384789EXGA923Gグリーン
オープン
8,498
9,348(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする