アルインコ
フットチューブ
大きなリング(輪)のチューブ。脚に掛けたり、巻いたり安定したところに掛けて運動したり、使い方いろいろ。チューブが太いから脚にフィット。抗菌仕様。
用途
脚の筋トレに。引き締め/脚力強化/ロコモ対策/太もも/ふくらはぎ/運動
材質
TPR(熱可塑性ゴム)
質量(g)
約105
伸長(m)
最大1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
負荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48385105
EXG116G
グリーン
約12.5
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48385114
EXG116A
ブルー
約15.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください