曜日別特売

グリップチューブ

グリップチューブ - アルインコグリップチューブ - アルインコグリップチューブ - アルインコグリップチューブ - アルインコグリップチューブ - アルインコグリップチューブ - アルインコグリップチューブ - アルインコグリップチューブ - アルインコ

ストレッチ、筋力強化など目的に合わせて様々な運動が可能です。 両手で持ったり、足に引っ掛けたりなど、使い方を変えるだけで気になる部分を集中トレーニングできます。 また、チューブの両サイドは、指の形に合わせて縦長の窪みが入った握りやすいハンドグリップになっています。
指先や手のひらで持って握ると、簡単に握力トレーニングや指先を動かす運動ができます。 自分自身で引っ張る強さ(負荷)を調節できるので、運動初心者の方でも過度な負荷が掛からず、ケガの心配がありません。 本体は軽くて年配の方でも運動することができます。

用途筋トレ、エクササイズ、ストレッチに。握力トレーニング/背中/肩甲骨/手/指/脇腹/腰/お尻/二の腕/チューブ/グリップ材質TPR(熱可塑性ゴム)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48385035WBN314Dオレンジスーパーソフト負荷2.5kg相当
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
48385060WBN314Yイエローミディアム負荷6kg相当
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
48385078WBN314Nネイビースーパーハード負荷11kg相当
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
48385044WBN314Pピンクソフト負荷4kg相当
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
48385069WBN314Vバイオレットハード負荷9kg相当
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする