ネックこりトーレ

ネックこりトーレ - アルインコネックこりトーレ - アルインコネックこりトーレ - アルインコネックこりトーレ - アルインコネックこりトーレ - アルインコネックこりトーレ - アルインコネックこりトーレ - アルインコネックこりトーレ - アルインコ

【ストレッチ×指圧】自分の頭の重さでコリをほぐすアーチチューブ。
【異なる2種類の突起】両面の2種類の突起で筋肉の緊張をほぐす。表面:自らの頭の重さで、首の後ろをストレッチ/裏面:頭の付け根から首の周りの筋肉を刺激。
【軽量・コンパクト】重さは200gでコンパクト。持ち運んでどこでもストレッチ。

用途肩こり、首のコリほぐしに。ストレッチ/指圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨材質PP(ポリプロピレン)質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48385087EXP226Hグレー
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
48385096EXP226Yイエロー
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする