リリースローラー ミニ

リリースローラー ミニ アルインコ リリースローラー ミニ アルインコ リリースローラー ミニ アルインコ リリースローラー ミニ アルインコ リリースローラー ミニ アルインコ リリースローラー ミニ アルインコ リリースローラー ミニ アルインコ リリースローラー ミニ アルインコ

凸凹の2種類の突起が、狙った筋肉をピンポイントほぐしできるボディローラー。小型サイズで、本体空洞部にペットボトルやタオルがぴったり。持ち物が多いジムやレッスンバッグに気軽に入れられます。目的に合わせて、指圧の種類・強さを変えることができます。

用途筋トレ、エクササイズ、ストレッチに。ミニ/筋肉ほぐし/コンパクト/ストレッチ器具/持運び/おしゃれ 直径(Φcm)9.9 耐荷重(kg)100 長さ(cm)15.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WBN309C 48384938
WBN309C 48384938
48384938 WBN309C クリーム
オープン
1,998
2,198 (税込)
6日以内出荷

返品不可
WBN309K 48384947
WBN309K 48384947
48384947 WBN309K ブラック
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする