曜日別特売

エアロビックスティックバー

エアロビックスティックバー - アルインコエアロビックスティックバー - アルインコエアロビックスティックバー - アルインコエアロビックスティックバー - アルインコエアロビックスティックバー - アルインコエアロビックスティックバー - アルインコエアロビックスティックバー - アルインコ

長いエクササイズバーの左右にチューブを取り付けたエクササイズ器具。その両端に付いたエクササイズチューブを脚にセットすると、エクササイズバーに負荷が加わりトレーニング作用が倍増します。
エクササイズバーを持ち上げて上半身や腕のエクササイズに使ったり、バーを担いでスクワットをすれば脚やお尻のエクササイズも可能です。これ一つで全身の筋肉を鍛えることができます。
エクササイズバーは分割ができ、チューブを本体から取り外すことも可能なのでコンパクトに収納することが可能です。
また、エクササイズバーには、持ちやすいように両サイドにグリップハンドルを設置、そして中央には首にあてても痛くないようにスポンジを巻いています。

用途筋トレ、引き締め、トレーニング、ストレッチに。肩/腕/ウエスト/腰/胸/ヒップ/脚/チューブ材質スチール、NBR、PP、TPR質量(kg)約1.1長さ(cm)チューブ:87伸長(cm)チューブ:最大220本体寸法(cm)長さ:102.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48384904WBN240
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする