曜日別特売

エアロマグネティック ミニバイク

エアロマグネティック ミニバイク - アルインコエアロマグネティック ミニバイク - アルインコエアロマグネティック ミニバイク - アルインコエアロマグネティック ミニバイク - アルインコエアロマグネティック ミニバイク - アルインコエアロマグネティック ミニバイク - アルインコエアロマグネティック ミニバイク - アルインコ

ソファや床に座りながら楽に運動できるコンパクトバイク。サドルの乗り降りが不安な方にオススメ。
電池式(単4乾電池×1個)で電源コードがいらず場所を選ばず使用でき、コンパクトサイズなのでデスクの下に置いて仕事や作業をしながらなど、時間がない方も効率よく有酸素運動ができます。
また、机に置いて上半身のエクササイズもでき、全身の運動に活用できます。ペダル部分だけのシンプルなバイクで、仰向け姿勢やお好みの椅子を使って無理せず楽に運動を続けられますので、運動に不慣れな方やご高齢の方にもオススメです。
負荷はダイヤルを回すだけで自由に調節でき、目的や体力レベルに合わせて細かく設定できるので家族みんなで使えます。

用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント連続使用時間(分)30電源単4乾電池×1個材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、TPR(熱可塑性ゴム)質量(kg)約8.5耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48384755AFB2123K9042×49×34
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする