曜日別特売

ビューティーリング 背中こりトーレ

ビューティーリング 背中こりトーレ - アルインコビューティーリング 背中こりトーレ - アルインコビューティーリング 背中こりトーレ - アルインコビューティーリング 背中こりトーレ - アルインコビューティーリング 背中こりトーレ - アルインコビューティーリング 背中こりトーレ - アルインコビューティーリング 背中こりトーレ - アルインコビューティーリング 背中こりトーレ - アルインコ
(1件のレビュー)

かたまりがちな肩甲骨や腰にしっかりフィット!デスクワーク疲れや運動後のメンテナンス、お休み前のリラックスなどに2種類の突起で筋肉のコリをほぐし、疲れたカラダをケアします。コンパクトで軽量なため、持ち運びしやすくどこでも使用可能です。

用途腰、背中のストレッチに。圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨/お尻/マッサージ/太もも/ふくらはぎ/すね/脚材質ポリプロピレン質量(g)250耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×21.5×7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48384920EXP227H10017×21.5×7グレー
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
48384929EXP227Y10017×21.5×7イエロー
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: 毎晩肩・背中・腰に使ってます
建設業・工事業

毎晩ユーチューブを聞きながら使ってますが、なかなか気持ちよく寝てしまいます。
表裏縦横2面の凸面で肩・背中・腰のツボにほどよくあたりよいですが、私には肩甲骨とお尻にはどうひっくり返してもなかなかツボに入らずやや不満です。
でも毎月マッサージに通う回数も減り効果があるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする