三菱マテリアル
4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。
アルミニウム合金インペラ加工用の第一推奨です。
用途
アルミインペラの高能率加工
材質
超極微粒子超硬
刃数
4
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※水溶性切削油剤のご使用を推奨します。
※側面切削の場合はダウンカットを推奨します。
※機械や加工物取り付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、回転速度と送りを同じ割合で下げるか、
※もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径(mm)
寸法BHTA(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48406857
C4LATBR050T040AP20
70
20
6
0.5
本体テーパ半角(1):4、本体テーパ半角(2):10
¥
22,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406866
C4LATBR100T040AP20
70
20
6
1
本体テーパ半角(1):4、本体テーパ半角(2):10
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406875
C4LATBR150T040AP20
75
20
8
1.5
本体テーパ半角(1):4、本体テーパ半角(2):10
¥
21,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48406884
C4LATBR200T040AP30
75
30
8
2
本体テーパ半角(1):4、本体テーパ半角(2):-
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アルミニウム合金インペラ加工
参考になった