三菱マテリアル
高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) DLC3SA
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途
アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)
仕様
オイルホール:底刃クーラントホール付
材質
超極微粒子超硬
刃数
3
表面処理
DLCコーティング
刃先
ギャッシュランド付
ねじれ角(°)
37.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※水溶性切削油剤のご使用を推奨します。DLCコーティングではエアーブロー(外部・内部)を使用することも可能です。
※DLCコーティングは干渉色を示すため膜厚により色味が異なることがありますが、品質、性能に問題はありません。
※ダウンカットを推奨します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48405290
DLC3SA120N36C
80
18
12
11.4
12
¥
47,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405299
DLC3SA160N48C
90
24
16
15.4
16
¥
66,900
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48405308
DLC3SA200N55C
100
30
20
18
20
¥
86,800
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48405317
DLC3SA250N55C
100
37.5
25
23
25
¥
121,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
New Alimaster A7075 DLCコーティング ドライ加工
参考になった