今ならボンベとセットが超おトク!電撃特価ボンベセット!!
<フロンガス回収機 TA110XZ>
大型冷却コンデンサーでハイパワーな回収が可能!
【回収可能冷媒】
R22, R32, R134a, R404A, R407C, R407H, R410A, R448A, R449A, R452A, R463A-J,R1234yf, R1234zeなど
<回収ボンベ TA110-12>
回収冷媒の液面が回収容器の約80%に達したことを検知する液面検知方式です。
仕様【真空到達レベル】(連続運転時)約-0.05MPa(ゲージ圧)/(自動停止時)約-0.04MPa(ゲージ圧)付属品【フロンガス回収機 TA110XZ】1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス 、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー、銘板シールセット内容TA110XZ+TA110-12質量(kg)【フロンガス回収機 TA110XZ】16.8、【回収ボンベ TA110-12】10.5使用温度範囲(℃)0~39規格【回収ボンベ TA110-12】FC3電源100V 50/60Hz寸法(Φ×高さH)(mm)【回収ボンベ TA110-12】250×481寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【フロンガス回収機 TA110XZ】360×430×260内容積(L)【回収ボンベ TA110-12】12(10kg)機能クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)コンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)/ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)耐圧試験圧力(MPa)【回収ボンベ TA110-12】5内容量1セット