曜日別特売

レガートユニ ダブル ふさかけ付Mセット(正面付)

レガートユニ ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSOレガートユニ ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSOレガートユニ ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSOレガートユニ ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSOレガートユニ ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSOレガートユニ ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSOレガートユニ ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSOレガートユニ ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSO

どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。
・正面付
・ふさかけ付
【特徴】
・洗練されたレールデザイン
・シンプルなキャップデザイン
・静音車式ランナー

材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)タイプダブル内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48409124ホワイト2.0ホワイト2
19,880
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409140グレー2.0グレー2
19,880
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409149ブラック2.0ブラック2
19,880
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409666ホワイト3.0ホワイト3
26,780
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409675グレー3.0グレー3
26,780
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409684ブラック3.0ブラック3
26,780
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする