TOSO
レガートユニ シングルAセット(正面付)
どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。
・正面付
【特徴】
・洗練されたレールデザイン
・シンプルなキャップデザイン
・静音車式ランナー
材質
レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)
タイプ
シングル
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48409955
グレー3.0
3
グレー
レガートユニレール3.03m1本、レガートユニキャップ1組、ネクスティエキストラシングルブラケット5コ、ネクスティランナー28コ、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409964
ブラック3.0
3
ブラック
レガートユニレール3.03m1本、レガートユニキャップ1組、ネクスティエキストラシングルブラケット5コ、ネクスティランナー28コ、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409980
ホワイト3.0
3
ホワイト
レガートユニレール3.03m1本、レガートユニキャップ1組、ネクスティエキストラシングルブラケット5コ、ネクスティランナー28コ、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410068
グレー2.0
2
グレー
レガートユニレール2.03m1本、レガートユニキャップ1組、ネクスティエキストラシングルブラケット3コ、ネクスティランナー18コ、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410077
ブラック2.0
2
ブラック
レガートユニレール2.03m1本、レガートユニキャップ1組、ネクスティエキストラシングルブラケット3コ、ネクスティランナー18コ、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410086
ホワイト2.0
2
ホワイト
レガートユニレール2.03m1本、レガートユニキャップ1組、ネクスティエキストラシングルブラケット3コ、ネクスティランナー18コ、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。