レガートユニLT ダブル ふさかけ付Mセット(正面付)

レガートユニLT ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSOレガートユニLT ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSOレガートユニLT ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSOレガートユニLT ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSOレガートユニLT ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSOレガートユニLT ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSOレガートユニLT ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSOレガートユニLT ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) - TOSO

どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。
・正面付
・ふさかけ付
【特徴】
・洗練されたレールデザイン
・シンプルなキャップデザイン
・静音車式ランナー
・LTダブルブラケット対応(天井に下地がなくても、天井際に正面付することが出来、窓を大きく見せることが出来ます。)

材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)タイプダブル内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48409158グレー2.02グレー
19,880
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409167ホワイト2.02ホワイト
19,880
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409176ブラック2.02ブラック
19,880
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409700グレー3.03グレー
26,780
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409709ホワイト3.03ホワイト
26,780
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409718ブラック3.03ブラック
26,780
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする