レガートグラン シングルCセット(正面付)

レガートグラン シングルCセット(正面付) - TOSOレガートグラン シングルCセット(正面付) - TOSOレガートグラン シングルCセット(正面付) - TOSOレガートグラン シングルCセット(正面付) - TOSOレガートグラン シングルCセット(正面付) - TOSOレガートグラン シングルCセット(正面付) - TOSOレガートグラン シングルCセット(正面付) - TOSOレガートグラン シングルCセット(正面付) - TOSO

天然木ならではの、ひとつひとつ異なる豊かな表情が特徴のレガートグランです。
・レガートグランは、天然木の無垢パイン材を使用しています。マツ科の針葉樹で、大きくてやわらかな木目を持ち、素材自体もやわらかく加工性に優れた材質です。天然木は、色合い、年輪の幅や模様など、1本の木の中でもさまざまな表情があります。この模様が一般的に木目と呼ばれるもので、切り出した部位によりひとつひとつ異なります。その個性を活かし、木材の生命力を表現した天然木ならではの色、模様、質感のコンビネーションをお楽しみください。
・正面付
【特徴】
・優れた静音性・操作性の「静音車式ランナー」

材質レール(アルミニウム合金押出形材、天然木)、キャップMC(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)タイプシングル内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48408494アッシュグレイン3.0アッシュグレイン3
26,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48408510オーク3.0オーク3
26,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48408519チェリー3.0チェリー3
26,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409237アッシュグレイン2.0アッシュグレイン2
19,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409246オーク2.0オーク2
19,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409255チェリー2.0チェリー2
19,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする