レガートユニ ダブルMセット(天井付)

レガートユニ ダブルMセット(天井付) - TOSOレガートユニ ダブルMセット(天井付) - TOSOレガートユニ ダブルMセット(天井付) - TOSOレガートユニ ダブルMセット(天井付) - TOSOレガートユニ ダブルMセット(天井付) - TOSOレガートユニ ダブルMセット(天井付) - TOSOレガートユニ ダブルMセット(天井付) - TOSO

どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。
・正面付
【特徴】
・洗練されたレールデザイン
・シンプルなキャップデザイン
・静音車式ランナー
・LTダブルブラケット対応(天井に下地がなくても、天井際に正面付することが出来、窓を大きく見せることが出来ます。)

セット内容レガートユニレール3.03m1本、レガートユニキャップ1組、ネクスティ天井付ダブルブラケット5コ、レガートスクエア天井付ダブルブラケットスペーサー5コ、ネクスティランナー56コ、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール3.00m1本、ネクスティキャップストップ2コ、キャップ一体型リターン金具N2コ、取付ネジ(ナベΦ3.5×45)材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)グレータイプダブル寸法(m)3内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48411364グレー3.0
26,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,700/税込¥2,970
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする