曜日別特売

ネクスティ ふさかけ付ダブルMセット(パールベージュ天井付)

ネクスティ ふさかけ付ダブルMセット(パールベージュ天井付) - TOSOネクスティ ふさかけ付ダブルMセット(パールベージュ天井付) - TOSOネクスティ ふさかけ付ダブルMセット(パールベージュ天井付) - TOSOネクスティ ふさかけ付ダブルMセット(パールベージュ天井付) - TOSOネクスティ ふさかけ付ダブルMセット(パールベージュ天井付) - TOSOネクスティ ふさかけ付ダブルMセット(パールベージュ天井付) - TOSOネクスティ ふさかけ付ダブルMセット(パールベージュ天井付) - TOSO

あらゆる空間にベストフィット。
デザイン性、機能性、施工性にこだわった、才色兼備なカーテンレール。豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。
・天井付です。
・ふさかけセットです。
・キャップストップMはパールベージュになります。
・リターン仕様で、光漏れを抑えるデザイン、キャップストップM。
・簡単にリターンが止められる、キャップ一体型リターン金具付き。

仕様ふさかけ:ホワイトグレングレータイプダブル内容量1セット
注意
※キャップストップM設置時には、 レールと壁面の間に6mm程度の隙間が必要になります。
※キャップストップMには左右がありますのでご注意ください。
※キャップ一体型リターン金具設置にあたって、カーテン縫製時には、リターン部分はヒダを取らずに縫製します。レース側レールのキャップから壁までの寸法を考えて、ミミの大きさを決めてください。リターン部分はピンフックを使用しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48407584グレー1.82レール2本、キャップストップM(パールベージュ)1組、キャップ一体型リターン金具N2コ、ランナー32コ、マグネットランナー2組、ダブルブラケット3コ、ふさかけ2コ、取付ネジ(ナベΦ3.5×25mm)1.82
11,940
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48407600グレー2.0レール2本、キャップストップM(パールベージュ)1組、キャップ一体型リターン金具N2コ、ランナー36コ、マグネットランナー2組、ダブルブラケット3コ、ふさかけ2コ、取付ネジ(ナベΦ3.5×25mm)2
12,520
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48407767グレー2.73レール2本、キャップストップM(パールベージュ)1組、キャップ一体型リターン金具N2コ、ランナー52コ、マグネットランナー2組、ダブルブラケット4コ、ふさかけ2コ、取付ネジ(ナベΦ3.5×25mm)2.73
15,210
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする