TOSO
レガートユニ カバートップⅡ ダブルふさかけ付Mセット(正面付)
どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。
・正面付
・ふさかけ付
【特徴】
・光の漏れを抑え、省エネ効果を高めるカバートップⅡ
・洗練されたレールデザイン
・シンプルなキャップデザイン
・静音車式ランナー
仕様
ふさかけ:セレスタM(ブラック)
材質
レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ:硬質ポリエチレン、ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)
色
ブラック
タイプ
ダブル
内容量
1セット
注意
※カバートップⅡは完全遮光の効果はありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48407855
3
3
¥
35,380
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409368
2
2
¥
25,780
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。