曜日別特売

ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付)

ネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) - TOSOネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) - TOSOネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) - TOSOネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) - TOSOネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) - TOSOネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) - TOSOネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) - TOSOネクスティ ウェーブスタイル レールセット(片開き正面付) - TOSO
(1件のレビュー)

あらゆる空間にベストフィット。
デザイン性、機能性、施工性にこだわった、才色兼備なカーテンレール。豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。
・専用のウェーブランナーで手軽にウェーブスタイルが作れます。
・片開きのセットです。
・正面付。

内容量1セット
注意
※ブラケットは別途お求めください。
※ウェーブスタイルでは、レールの天井直付はできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48407934ダークマホガニ―2.73レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コダークマホガニー2.73
8,470
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48407950プレーンホワイト2.73レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コプレーンホワイト2.73
8,470
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48407959アッシュグレイン2.73レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コアッシュグレイン2.73
8,470
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48407968ウォールナット2.73レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コウォールナット2.73
8,470
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48407977オーク2.73レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コオーク2.73
8,470
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48407986グレー2.73レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コグレー2.73
8,470
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48407995ナチュラルグレイン2.73レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コナチュラルグレイン2.73
8,470
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48408004パールグレー2.73レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コパールグレー2.73
8,470
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48408020ビターグレイン2.73レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コビターグレイン2.73
8,470
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48408029ブラック2.73レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コブラック2.73
8,470
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48408038ホワイトグレイン2.73レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コホワイトグレイン2.73
8,470
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48408047マイルドグレイン2.73レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コマイルドグレイン2.73
8,470
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48408056ミストシルバー2.73レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コミストシルバー2.73
8,470
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48408065ミストシルバー2.73レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コライトグレイン2.73
8,470
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409788ダークマホガニ―2.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー24コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ2m×1本、カーテンストッパー1コダークマホガニー2
6,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409797プレーンホワイト2.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー24コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ2m×1本、カーテンストッパー1コプレーンホワイト2
6,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409806アッシュグレイン2.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー24コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ2m×1本、カーテンストッパー1コアッシュグレイン2
6,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409815ウォールナット2.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー24コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ2m×1本、カーテンストッパー1コウォールナット2
6,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409824オーク2.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー24コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ2m×1本、カーテンストッパー1コオーク2
6,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409840グレー2.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー24コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ2m×1本、カーテンストッパー1コグレー2
6,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409849ナチュラルグレイン2.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー24コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ2m×1本、カーテンストッパー1コナチュラルグレイン2
6,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409858パールグレー2.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー24コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ2m×1本、カーテンストッパー1コパールグレー2
6,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409867ビターグレイン2.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー24コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ2m×1本、カーテンストッパー1コビターグレイン2
6,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409876ブラック2.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー24コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ2m×1本、カーテンストッパー1コブラック2
6,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409885ホワイトグレイン2.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー24コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ2m×1本、カーテンストッパー1コホワイトグレイン2
6,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409894マイルドグレイン2.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー24コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ2m×1本、カーテンストッパー1コマイルドグレイン2
6,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409910ミストシルバー2.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー24コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ2m×1本、カーテンストッパー1コミストシルバー2
6,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48409919ミストシルバー2.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー24コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ2m×1本、カーテンストッパー1コライトグレイン2
6,380
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410330ダークマホガニ―4.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー50コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ4m×1本、カーテンストッパー1コダークマホガニー4
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410339プレーンホワイト4.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー50コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ4m×1本、カーテンストッパー1コプレーンホワイト4
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410348アッシュグレイン4.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー50コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ4m×1本、カーテンストッパー1コアッシュグレイン4
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410357ウォールナット4.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー50コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ4m×1本、カーテンストッパー1コウォールナット4
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410366オーク4.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー50コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ4m×1本、カーテンストッパー1コオーク4
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410375グレー4.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー50コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ4m×1本、カーテンストッパー1コグレー4
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410384ナチュラルグレイン4.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー50コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ4m×1本、カーテンストッパー1コナチュラルグレイン4
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410400パールグレー4.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー50コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ4m×1本、カーテンストッパー1コパールグレー4
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410409ビターグレイン4.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー50コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ4m×1本、カーテンストッパー1コビターグレイン4
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410418ブラック4.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー50コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ4m×1本、カーテンストッパー1コブラック4
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410427ホワイトグレイン4.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー50コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ4m×1本、カーテンストッパー1コホワイトグレイン4
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410436マイルドグレイン4.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー50コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ4m×1本、カーテンストッパー1コマイルドグレイン4
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410445ミストシルバー4.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー50コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ4m×1本、カーテンストッパー1コミストシルバー4
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410454ミストシルバー4.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー50コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ4m×1本、カーテンストッパー1コライトグレイン4
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410969ダークマホガニ―3.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コダークマホガニー3
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410978プレーンホワイト3.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コプレーンホワイト3
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410987アッシュグレイン3.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コアッシュグレイン3
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48410996ウォールナット3.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コウォールナット3
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48411005オーク3.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コオーク3
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48411014グレー3.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コグレー3
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48411030ナチュラルグレイン3.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コナチュラルグレイン3
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48411039パールグレー3.0レール1本、キャップストップ2コ、ウェーブランナー38コ、ウェーブ片マグネットランナー2コ、ピッチキープテープ3m×1本、カーテンストッパー1コパールグレー3
8,700
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48409788
2025-10-22
用途: 室内設置用
株式会社エルシード建設業・工事業

画像はダブルなのに、実際に届いたものはシングル。
小さなテキスト部分に1本と書いてはあるが、非常に分かりづらい。
こんな詐欺まがいなことをしないでシングルの画像を使用すべき。
返品不可とのことで、より不満度が高い。
結局使用できず納期も遅い。
非常に不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする