スポットライト ショート E11 電球なし

スポットライト ショート E11 電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ショート E11 電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ショート E11 電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ショート E11 電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ショート E11 電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ショート E11 電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ショート E11 電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ショート E11 電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。

材質(セード)鉄質量(g)115口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×140×32アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ30×H48内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48411556LCX100E1122PWHホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
48411565LCX100E1122PBKブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする