YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
セード付スポットライト E26 電球なし
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質
(セード)ABS
質量(g)
190
口金
E26
定格消費電力(W)
(適用光源)25まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×230×82
アーム長さ(mm)
43
セード寸法(mm)
Φ82×H138
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48411599
LCX25E2622PWH
ホワイト
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48411608
LCX25E2622PBK
ブラック
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください