YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ライティングダクト用シーリングボディ
ライティングダクトからシーリングに転換できます。
材質
ベークライト
質量(g)
25
電圧(V)
125
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×30×30
定格容量
125V/6Aまで
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48411644
SF70115PBK
ブラック
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48411635
SF70115PWH
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください