スポットライト ロング E26 電球なし

スポットライト ロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) スポットライト ロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) スポットライト ロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) スポットライト ロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) スポットライト ロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション) スポットライト ロング E26 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。

材質(セード)鉄 質量(g)175 口金E26 定格消費電力(W)(適用光源)150まで 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40 アーム長さ(mm)300 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LCX150E263LWH 48411678
LCX150E263LWH 48411678
48411678 LCX150E263LWH ホワイト
オープン
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LCX150E263LBK 48411687
LCX150E263LBK 48411687
48411687 LCX150E263LBK ブラック
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする