曜日別特売

ファイヤーファイトパズル

ファイヤーファイトパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]ファイヤーファイトパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]ファイヤーファイトパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]

台紙の火の位置にピースの水を合わせて火を消そう!
消防士のピースを使って火を消していくパズル!

仕様(1個梱包形態)袋入セット内容EVA台紙×1、両面パズル台紙×3、シール台紙×1材質EVA、紙寸法(mm)180×180×5適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841212521153
オープン
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする