アーテック[学校教材・教育玩具]
おとぎばなしプロジェクター2 アプリ付
大人気のおとぎばなしプロジェクターにアプリ付が登場!
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質
ABS、PET
寸法(mm)
プロジェクター本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48413227
21200
オープン
¥
510
¥561
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった