アーテック[学校教材・教育玩具]
かいてけせる しりとりめいろボード
しりとりとめいろを繰り返し楽しめる!
フリースペース付!
しりとりとめいろを楽しめる書き消しボード!
字消しマーカー付!
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
297×210×2
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48412466
11998
オープン
¥
237
¥261
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください