デザインボトルキャップコースター

デザインボトルキャップコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインボトルキャップコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインボトルキャップコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]デザインボトルキャップコースター - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:オリジナルのデザインをすればおしゃれなコースターが作れます。
商品説明:コースターとして使用する以外に立てかけて飾ったり、フラワーポットを飾ったりと使い方は色々。
注意:-

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体(Φ110×20mm)×1、ラベルシール(Φ80mm)×1、透明シール(Φ86mm)×1材質プラ、紙寸法(mm)約Φ110×20内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841257913799
オープン
491
540(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする