アーテック[学校教材・教育玩具]
木製赤べこ小物入れ
キャッチコピー:自分だけのオリジナル赤べこがつくれる!
商品説明:写真を入れたり、お絵かきできる赤べこの形をした小物入れ!
仕様
(1個梱包形態)化粧箱入
セット内容
本体×1、飾りシール×1
材質
ポプラべニア
寸法(mm)
225×125×42
内容量
1セット
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48413236
11923
オープン
¥
346
¥381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください