曜日別特売

ねんどでつくるミニチュア工房

ねんどでつくるミニチュア工房 - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるミニチュア工房 - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるミニチュア工房 - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるミニチュア工房 - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるミニチュア工房 - アーテック[学校教材・教育玩具]ねんどでつくるミニチュア工房 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:自分だけかわいいねんどスイーツをつくろう
商品説明:自分だけかわいいねんどスイーツをつくろう

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入セット内容ねんど(サンドカラー・ダークブラウン)各×1、アイスクリームコーン×1、デコレーションペーパー×1、工作ボンド×1、チャック付袋×1材質PVC、紙、樹脂中空体、石粉高さ(mm)アイスクリームコーン:70質量(g)ねんど:茶・白各30g内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841327955480
オープン
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする