アピエゾン
アピエゾングリース
NASAなどの組織にも採用された実績のある製品です。
高品質でシリコーンフリーの真空グリースです。
用途
ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等
使用目的
ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(25g)
注意
※他の種類(H,N,L,T,M)もございますので使用用途、特性に合わせて御選定下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
タイプ
蒸気圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48413315
APZ-05
-10~240
H
推定:9-20 Torr(1℃)
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
48413324
APZ-03
-273~30
N
推定:10-10 Torr(20℃)
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
48413340
APZ-01
10~30
L
推定:10-11 Torr(20℃)
¥
27,760
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
48413349
APZ-02
10~30
M
推定:10-9 Torr(20℃)
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
48413358
APZ-04
10~120
T
推定:10-9 Torr(20℃)
¥
36,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください