BEET 最速 耐熱ステッカー (耐用100℃まで)

BEET 最速 耐熱ステッカー (耐用100℃まで) - BEETBEET 最速 耐熱ステッカー (耐用100℃まで) - BEETBEET 最速 耐熱ステッカー (耐用100℃まで) - BEETBEET 最速 耐熱ステッカー (耐用100℃まで) - BEET

全日本選手権JSBクラス参戦のチームグリーンが使用する、NASSERT-REvolution
マフラーに採用している最速文字入りサイレンサーと、同じ字体のワンタッチ転写タイプ
の耐熱ステッカーを販売いたします。
サイレンサーだけでなく、カウルへのワンポイントとしてもご使用いただけます。

用途文字サイズ:幅48mm×縦105mmですから、横幅が50mm以上の場所に貼り付け可能です。内容量1枚
注意
※耐熱温度は約100℃です。それ以上高温になる所には、使用しないでください。
※高温の場合、変色する可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
484146450706-BF1-00
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
484146540706-BF1-10
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
484146700706-BF1-52
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
484146790706-BF1-53ピンク
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする