BEET
10.0オンス BEETドライ裏フリースジップパーカー
厚手の裏起毛&ドライ素材で乾きが早いBEETロゴ刺繍入りジップパーカーです。
用途
340g/m
2
(10.0oz)の厚手で裏起毛です。
二重構造のフードです。
色
黒
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48414986
0700-BPM-04
M
48
60
55
67
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48414995
0700-BPL-04
L
51
61
58
70
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48415004
0700-BPX-04
XL
54
62
61
73
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください