H 練ゴムNo.1

H 練ゴムNo.1 - ホルベイン画材H 練ゴムNo.1 - ホルベイン画材

デッサンに最適
美術授業での定番品
材質:ラバー。サイズ:48×12×85mm。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1材質ラバー寸法(mm)48×12×85内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48418730122788
オープン
90
99(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする