曜日別特売

ダイノウォーターガン ブルー(ガム)

ダイノウォーターガン ブルー(ガム) - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイノウォーターガン ブルー(ガム) - アーテック[学校教材・教育玩具]ダイノウォーターガン ブルー(ガム) - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいい恐竜のみずでっぽう!ガム付!
恐竜の口から水が出る水鉄砲です。

仕様(1個梱包形態)包装無、穴あきタグセット内容本体×1、ガム×1材質PS、PP、紙寸法(mm)160×110×75適合年齢(歳)3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841801417806
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする