曜日別特売

木製ソーラーカー組立キット

木製ソーラーカー組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ソーラーカー組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ソーラーカー組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ソーラーカー組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ソーラーカー組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

キャッチコピー:地球にやさしい無限のエネルギー
商品説明:太陽光で走る

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入りセット内容ベニヤパーツセット、取説材質ベニヤ寸法(mm)195×110×35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841818855410
オープン
600
660(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48418188
2024-02-28
用途: 児童向け環境講座での工作
その他業種

再生可能エネルギー → 太陽光発電 → 工作 
とても良いツールだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする