アーテック[学校教材・教育玩具]
木製9連式輪ゴム銃
キャッチコピー:9連式の木製輪ゴム銃
商品説明:撃てば癖になる射撃音!グリップに厚みがあるので持ち心地バツグン!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×15、木ダボ×2、やすり×1
材質
ポプラベニヤ
寸法(mm)
300×220×8
内容量
1個
注意
※組み立てが必要です
※輪ゴムは付属の的以外に向けて発射しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48417750
58195
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった