曜日別特売

木製単発式輪ゴム銃

木製単発式輪ゴム銃 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製単発式輪ゴム銃 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製単発式輪ゴム銃 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製単発式輪ゴム銃 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製単発式輪ゴム銃 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製単発式輪ゴム銃 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:単発式の木製輪ゴム銃
商品説明:撃てば癖になる射撃音!グリップに厚みがあるので持ち心地バツグン!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×10、木ダボ×2、やすり×1材質ポプラベニヤ寸法(mm)300×150×8内容量1個
注意
※組み立てが必要です
※輪ゴムは付属の的以外に向けて発射しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841773458194
オープン
600
660(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする