曜日別特売

にゅにゅ~っと くるくるねんど押し出し機

にゅにゅ~っと くるくるねんど押し出し機 - アーテック[学校教材・教育玩具]にゅにゅ~っと くるくるねんど押し出し機 - アーテック[学校教材・教育玩具]にゅにゅ~っと くるくるねんど押し出し機 - アーテック[学校教材・教育玩具]にゅにゅ~っと くるくるねんど押し出し機 - アーテック[学校教材・教育玩具]にゅにゅ~っと くるくるねんど押し出し機 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:10種の金口で遊び方は無限大!
商品説明:ねんど押し出し機を使ってにゅにゅ~っとねんどを絞り出そう!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入セット内容ねんど20g(白、赤、青、黄)、くるくる押し出し機、保存袋材質樹脂中空体、PP、ABS寸法(mm)225×110×80(押し出し機)内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841822423770
オープン
1,282
1,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする