曜日別特売

コサージュキット パープル

コサージュキット パープル - アーテック[学校教材・教育玩具]コサージュキット パープル - アーテック[学校教材・教育玩具]コサージュキット パープル - アーテック[学校教材・教育玩具]

2種類の花を束ねてリボンをつけると、豪華で素敵なコサージュやブーケが作れます!簡単!豪華!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容花×2、植物×2、セロハン(白)×1、リボン×1、フローラルテープ×1、安全ピン×1材質花:ポリエステル、PP 安全ピン:鉄、その他:紙寸法(mm)完成サイズ約:150×80内容量1個
注意
※花の種類が写真と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
484177255983
オープン
246
271(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする