曜日別特売

ACリーククランプメータワイヤレスセット

ACリーククランプメータワイヤレスセット - HIOKI(日置電機)

挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。
漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。
コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品

用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品携帯ケース、ワイヤレスアダプタZ3210セット内容リーククランプメータ CM4001とワイアレスアダプタ Z3210幅(mm)37高さ(mm)160質量(g)115使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)27電源単4アルカリ乾電池(LR03)×1適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326測定方式真の実効値方式(True RMS)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×160×27連続使用時間(時間)約32測定周波数範囲(Hz)40~999.9表示範囲ゼロ表示:5カウント以下交流電流(A)【確度規定範囲】0.6mA~600A、【表示範囲】0mA~600A、【レンジ/確度】60mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、6A/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、60A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)表示更新レート5回/秒クランプ径(Φmm)24交流電流【確度規定範囲】0.6mA~600A、【表示範囲】0mA~600A、【レンジ/確度】60mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、6A/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、60A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大7mA(6Aレンジ以下)、最大4A(60Aレンジ以上)保存温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで測定可能導体径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)クレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超 、6000カウント以下3ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下内容量1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
48421067CM4001-90
50,600
49,980
54,978(税込)
当日出荷
-
48421076CM4001-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
58,600
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする