曜日別特売

ACリーククランプメータワイヤレスセット

ACリーククランプメータワイヤレスセット - HIOKI(日置電機)ACリーククランプメータワイヤレスセット - HIOKI(日置電機)

間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用)
高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠
コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。
電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面
自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。
電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート
波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認
突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品

用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認幅(mm)64高さ(mm)233質量(g)400奥行(mm)36寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×233×36連続使用時間(時間)48測定周波数範囲(Hz)15~2000機能最大/ 最小/ 平均の表示、ローパスフィルタ機能(180 Hz ± 30 Hz で-3 dB)、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)交流電流(A)6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A表示更新レート5回/秒クランプ径(Φmm)40交流電流6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A検波方式真の実効値整流(RMS)確度【確度(45Hz-400Hz)】1%rdg.±5dgt.(6.000mA、60.00mA、600.0mA、6.000A)、1.5%rdg.±5dgt.(60.00A、200.0A)/【確度規定範囲】0.060mA~200.0A最大カウント数6000最大測定導体径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
セット内容
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
48421085CM4002-90携帯ケースC0203、ワイヤレスアダプタZ3210リーククランプメータ CM4002とアレスアダプタ Z3210単3形アルカリ乾電池(LR03)×2
66,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
-
48421094CM4002-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)携帯ケースC0203、ワイヤレスアダプタZ3210リーククランプメータ CM4002とアレスアダプタ Z3210単3形アルカリ乾電池(LR03)×2
74,000
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
48421110CM4003-90携帯用ケースC0203×1、単3形アルカリ乾電池(LR03)(本体内蔵モニター用)×2、接続ケーブルL9097×1、USBケーブル×1、取扱説明書×1リーククランプメータ CM4003とワイアレスアダプタ Z3210単3形アルカリ乾電池(LR03)×2、外部電源機能付き
78,200
76,980
84,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
-
48421119CM4003-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)携帯用ケースC0203×1、単3形アルカリ乾電池(LR03)(本体内蔵モニター用)×2、接続ケーブルL9097×1、USBケーブル×1、取扱説明書×1リーククランプメータ CM4003とワイアレスアダプタ Z3210単3形アルカリ乾電池(LR03)×2、外部電源機能付き
86,200
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする