アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) - HIOKI(日置電機)

スイッチ付きリード付属
堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
JIS認証

付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4質量(g)420(電池含む、テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4適合規格JIS C1302:2018寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125確度表示値の±5%測定電圧(V)DC25/DC50/DC125交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示有効最大表示値20MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)内容量1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48421207IR4030-11
43,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
残り2点です
48421216IR4030-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
51,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする