曜日別特売

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) - HIOKI(日置電機)

スイッチなしリード付属
堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
JIS認証

付属品テストリードL9787 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1 , 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4質量(g)420(電池含む, テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4適合規格JIS C1302: 2018寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20 (250 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告,放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.05 MΩ / 0.125 MΩ / 0.25 MΩ測定電圧(V)DC50 / DC125 / DC250交流電圧測定0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 %, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示有効最大表示値100MΩ / 100MΩ / 100MΩ有効測定範囲0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ過負荷保護AC 600 V (絶縁抵抗レンジは10 s)内容量1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48421225IR4031-10
38,600
37,980
41,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
48421234IR4031-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
46,600
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする