曜日別特売

AY-HDMI-MC1M HDMIケーブル AVINITY [1m /HDMI⇔HDMI]

AY-HDMI-MC1M HDMIケーブル AVINITY [1m /HDMI⇔HDMI] - AVINITY

アヴィニティ HDMIケーブルのミドルクラスモデル。4重構造のシールドを施したハイ・パフォーマンス・データライン構造を採用。ツイストペア処理された純銀コート ハイ・パフォーマンスOFC導体は、互いの干渉を防ぐため、それぞれ個別にシールドがなされています。ケーブルの両側にはフェライトフィルターを装備し、高周波ノイズを効果的に吸収。高画質化する薄型テレビやプロジェクター、ブルーレイ・ディスクに収められた高音質サラウンドフォーマットをもっと良い画、良い音で楽しみたい。初めてのHDMIケーブル・アップグレードに好適なパフォーマンスとプライスは大きな魅力です。

形式HDMIケーブルケーブル長(m)1構造ハイ・パフォーマンスデータライン構造プラグ24Kハードゴールドメッキシールド高密度編祖、フェライトフィルター導体純銀コート High Performance OFC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48421390AYHDMIMC1M
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする